• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 12/09 mm

Número de artículo: 260707 12/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSSCR/L 1212F09
Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 18 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260707 12/09
EAN / GTIN 4045197655424

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra