{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | RCMX 1003 | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | HM | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Toleranz | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260650 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290957 | |
Número del fabricante | 260650 HB7130-2 |