Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/10mm

Número de artículo: 260606 20/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 10 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRGCR/L 2020K10
Plaquita de corte adecuada RC.X 1003
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 11
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260606 20/10
EAN / GTIN 4045197655363
Número del fabricante 260606 20/10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra