DCMT 11T304, Clase: HBT130

Número de artículo: 260507 HBT130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
3.665 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T304
Radio angular 0,4 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal MF
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260507 HBT130
EAN / GTIN 4062406257347
Número del fabricante 260507 HBT130

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCMT 11T304, Clase: HBT130

DCMT 11T304, Clase: HBT130

a petición
En stock
3.665 piezas en stock
6,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.480 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
883 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.500 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
8,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
6,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2 2 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabado
Material de corte MD MD MD MD
Clase HBT130 HB7140-1 HB7120-1 HB7130-2
Aplicación principal MF M M M
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 70 m/min - 240 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra