Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 11T304/30

Número de artículo: GG2651 11T304/30
Establecer precio 30 Unidad (4,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 135 mm/min
Contenido 260507 HBT130
Código ISO plaquita de corte DCMT11T304
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2651 11T304/30
EAN / GTIN 4067263096573
Número del fabricante GG2651 11T304/30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com