{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | HQ | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260382 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724123 | |
Número del fabricante | TLD03521 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC. T 070204, Clase: PV720
a petición
En stock
132 piezas en stock
6,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.523 piezas en stock
|
a petición
En stock
994 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
761 piezas en stock
|
a petición
En stock
409 piezas en stock
5,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | continuo | ligeramente interrumpido | continuo | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |