DC. T 070204 CA115P

Número de artículo: 260382 CA115P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,42 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,18 € / Unidad
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070204
Radio angular 0,4 mm
Clase CA115P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas HQ
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 340 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260382 CA115P
EAN / GTIN 4960664045877

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra