{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260359 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817280 | |
Número del fabricante | 260359 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T304, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
1.600 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
478 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
874 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HB7120-1 | HU7315-1 | HB7415-1 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | M | N | S |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |