{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CU7010 | |
Material de corte | Cermet | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 210 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 80 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260359 CU7010 | |
EAN / GTIN | 4045197669049 | |
Número del fabricante | 260359 CU7010 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |