Barra de mandrinar acero 0408/04 mm

Número de artículo: 260343 0408/04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Tamaño de placa 4 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A0408F SDUCR/L04
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Plaquita de corte adecuada DC.. 04T0..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 5,2 mm
    Desplazamiento central L3 3 mm
    Longitud de sujeción L2 7,5 mm
    Profundidad útil T 1,5 mm
    Anchura de cuello L4 4 mm
    Longitud de la cabeza L1 15 mm
    Longitud total L 80 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260343 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066819
    Número del fabricante 260343 0408/04

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra