Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm

Número de artículo: 260343 25/11
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Número del fabricante 260343 25/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com