{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A32S SDQCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 44 mm | |
Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 31 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 96 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
Calzo | 269005 3 | |
Tornillo para calzo | 269013 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260341 32/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877918 | |
Número del fabricante | 260341 32/11 |