{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SDQCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 22 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 14 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 48 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260341 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197877888 | |
Número del fabricante | 260341 16/07 |