Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/11mm

Número de artículo: 260338 25/11

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25S SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 19 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 250 mm
Longitud de voladizo L1 125 mm
Tornillo para plaquita 269022 3
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260338 25/11
Número del fabricante THC11714

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.