Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm

Número de artículo: 260338 10/07

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A10L SDUCR/L07
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 14 mm
Desplazamiento central L3 8,7 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Longitud total L 140 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Tornillo para plaquita 269022 4
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260338 10/07
Número del fabricante THC11700

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.