{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SDACR/L 1616M07 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 16 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269021 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260298 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797872 | |
Número del fabricante | 260298 16/07 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |