Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12/07mm

Número de artículo: 260298 12/07
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Innenkühlung: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart derecha
Norma Norma de fábrica
Innenkühlung no
ISO-Code Halter SDACR/L 1212M07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 15 mm
Longitud total L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Anwendung Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260298 12/07
EAN / GTIN 4045197797865
Número del fabricante 260298 12/07
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra