• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CCMT 120404 CA6525

Número de artículo: 260202 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
129 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260202 CA6525
EAN / GTIN 4960664491841
Número del fabricante TJV00530

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra