CCMT 120404, Clase: CA315

Número de artículo: 260202 CA315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,48 € / Unidad
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase CA315
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260202 CA315
EAN / GTIN 4960664798209

Tablas de Aplicación

GG(G)
K

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CCMT 120404, Clase: CA315

CCMT 120404, Clase: CA315

a petición
En stock
33 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
773 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
8,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
6,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm
Clase CA315 HB725-1
Rompevirutas GK UM1
Aplicación principal K UNI
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra