{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060208 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260145 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948854 | |
Número del fabricante | 260145 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CCMT 060208 Wiper HB7020
a petición
En stock
185 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
295 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060208 | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbastado | Desbastado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Clase | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Rompevirutas | WSM | WSM | WSM |
Aplicación principal | P | P | P |