{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260153 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948878 | |
Número del fabricante | 260153 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Clase: HB7020
a petición
En stock
250 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.860 piezas en stock
|
a petición
En stock
682 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.319 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.127 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Clase | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |