{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HB7415-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260066 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749583 | |
Número del fabricante | 260066 HB7415-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Clase: HB7415-1
a petición
En stock
392 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
520 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Radio angular | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | CCMT 09T308 |
Material de corte | MD | MD |
Rompevirutas | TIS | TIS |
Aplicación principal | S | S |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |