CCMT 120408 HB7130-2

Número de artículo: 260066 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,57 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,81 € / Unidad
a petición
En stock
397 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260066 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290902
Número del fabricante 260066 HB7130-2