Barra de mandrinar HSS 25/12 mm

Número de artículo: 260023 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH25R SCLCR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 28 mm
Desplazamiento central L3 15,5 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud total L 200 mm
Longitud de voladizo L1 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 9
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260023 25/12
EAN / GTIN 4045197652195
Número del fabricante 260023 25/12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra