Barra de mandrinar HSS 0610/03 mm

Número de artículo: 260023 0610/03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH0610H SCLCR/L03
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0301..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 7 mm
Desplazamiento central L3 2,5 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 24 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 13
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096
Número del fabricante 260023 0610/03