Soporte de torneado de apriete 32/12 mm

Número de artículo: 255795 32/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 32 mm
    Tamaño de placa 12 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte CRSNR/L 3225P12
    Plaquita de corte adecuada RN.. 1207..
    Anchura de función L4 32 mm
    Longitud de la cabeza L1 34 mm
    Longitud total L 170 mm
    Calzo 259031 43
    Tornillo para calzo 259025 2
    Brida 259035 3
    Calzo para brida 259041 1
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255795 32/12
    EAN / GTIN 4045197799111
    Número del fabricante 255795 32/12

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra