{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de aplicación | S | |
Código ISO plaquita de corte | RNGN 120700 | |
Clase | KU7415 | |
Material de corte | Cerámica | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | 0,05 mm × 20° | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 16 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255774 S | |
EAN / GTIN | 4045197815552 | |
Número del fabricante | 255774 S |