CNGA 120408, KB7205, Intervalo de aplicación: HART

Número de artículo: 255707 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,60 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte CNGA 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase KB7205
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte 0,2 mm×25°
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Número del fabricante 255707 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
250
Acero < 60 HRC
H
210
Acero < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte de cerámica de alta calidad, termoestable para uso fiable en materiales de difícil arranque de viruta y duros.
Cerámica de óxido de aluminio-carburo de titanio revestida para el mecanizado de materiales duros hasta 68 HRC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CNGA 120408, KB7205, Intervalo de aplicación: HART

CNGA 120408, KB7205, Intervalo de aplicación: HART

a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
538 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock
desde 1  Unidades
31,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
26,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
desde 1  Unidades
31,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
26,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo de aplicación DURO DURO DURO DURO DURO
Número de cambios/cortes 4 4 4 4 4
Radio angular 0,8 mm 0,4 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado Acabado Acabado Acabado
Material de corte Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado