{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de aplicación | DURO | |
Código ISO plaquita de corte | VNGA 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | KB7205 | |
Material de corte | Cerámica | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | 0,2 mm×25° | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255761 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511638 | |
Número del fabricante | 255761 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |