TNGA 160408 ME

Número de artículo: 255663 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TNGA 160408
    Radio angular 0,8 mm
    Clase KBN35M
    Material de corte CBN
    Condición de corte continuo; ligeramente interrumpido
    Ejecución de la arista de corte ME
    Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
    Número de cambios/cortes 3
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 255663 ME
    EAN / GTIN 4960664544493
    Número del fabricante TBA04357

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    irregular
     
    interrumpido
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra