TNGA 160404 ME

Número de artículo: 255657 ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNGA 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase KBN05M
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte ME
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255657 ME
EAN / GTIN 4960664599141
Número del fabricante TBN04356

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.