{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 32 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 40 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 3 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255130 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609436 | |
Número del fabricante | 255130 32 |