{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610; Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 25 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 2 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941725 | |
Número del fabricante | 255130 20 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |