{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610; Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 28 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 8 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255120 20 | |
EAN / GTIN | 4062406383091 | |
Número del fabricante | 255120 20 |