• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de soportes de torneado de apriete 16 mm

Número de artículo: 255120 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm; 25 mm
Longitud total L 100 mm
Pieza de repuesto 259981 7
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255120 16
EAN / GTIN 4062406383084

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript