Juego de soportes de torneado de apriete, derecha, Tamaño del mango: 25mm

Número de artículo: 255110 25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Pieza de repuesto 259981 6
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 255110 25
EAN / GTIN 4045197941879
Número del fabricante 255110 25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com