{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNR 2020K12; PCSNR 2020K12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 28 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 5 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo |
255110 20
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197941862
Copiar |
|
Número del fabricante |
255110 20
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |