HFAER 75-4T25 Adaptadores para Refrentado Exterior de Ejes

Número de artículo: 2550077
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2550077
Copiar
EAN / GTIN 7291075107074
Copiar
Número del fabricante 2550077
Copiar
Número L L23920 2629
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 68.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 100 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Longitud total (OAL) 68.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra