HFAIR 75C-4T30DG Adaptadores para Ranurado Frontal Interior y Torneado

Número de artículo: 2500725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500725
EAN / GTIN 7291075116618
Número del fabricante 2500725
Número L L23920 1746

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 68.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 140 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 75 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 10.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 34.5 mm
  • Longitud total (OAL) 68.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra