{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HBT130 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | MF | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MR | |
Profundidad de corte ap | 2 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,55 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Recubrimiento | TiCN | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252224 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256876 | |
Número del fabricante | 252224 HBT130 |