{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA515 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 435 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252114 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678747 | |
Número del fabricante | TAB08551 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WN. G 080408, Clase: CA515 |
a petición
En stock
1.660 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm |
Condición de corte | continuo | continuo |
Rompevirutas | PS | SM |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |