{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PWLNR/L 2525X08 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 34 mm | |
Longitud total L | 105,5 mm | |
Calzo | 259031 19 | |
Palanca articulada | 259015 3 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 3 | |
Resorte | 259046 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251904 25/08 | |
Número del fabricante | 251904 25/08 |