VNMG 160408, Clase: PR015S

Número de artículo: 251824 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase PR015S
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Hard
Aplicación principal S
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MU
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251824 PR015S
EAN / GTIN 4960664837588
Número del fabricante TLJ07637

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VNMG 160408, Clase: PR015S

VNMG 160408, Clase: PR015S

a petición
En stock
51 piezas en stock
13,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
195 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,90 €
10,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,75 €
8,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Acabado
Material de corte MD MD
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Aplicación principal S N
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min 400 m/min - 700 m/min