{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PR005S | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MU | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251824 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836826 | |
Número del fabricante | TLH07637 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |