{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | IC8250 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | F3P | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,24 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 380 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Número del fabricante | 5560583 |