{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | IC8150 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | F3P | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,24 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | VNMG 160404-F3P IC8150 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251790 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075326086 | |
Número del fabricante | 5560582 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Clase: IC8150
a petición
En stock
10 piezas en stock
18,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
663 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Material de corte | HM | MD |
Condición de corte | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avance f | 0,08 mm/rev. - 0,24 mm/rev. | 0,08 mm/rev. - 0,4 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min |