{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | SW05 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | Ti | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MQ | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251754 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629930 | |
Número del fabricante | TWH07627 |