SNMG 190624 HB7035-1

Número de artículo: 251338 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,38 € / Unidad
a petición
En stock
350 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SNMG 190624
    Radio angular 2,4 mm
    Clase HB7035-1
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte fuertemente interrumpido
    Rompevirutas SG
    Profundidad de corte ap 1,5 mm - 9 mm
    Avance f 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 260 m/min
    Número de cambios/cortes 8
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251338 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874603
    Número del fabricante 251338 HB7035-1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra