{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 190624 | |
Radio angular | 2,4 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251338 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764218 | |
Número del fabricante | 251338 HB7020 |