{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HBX020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PM | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251264 HBX020 | |
Número del fabricante | 251264 HBX020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408 Juego de 10 piezas, Clase: HBX020 |
a petición
En stock
1.258 piezas en stock
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
716 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | HM | MD |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 5 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Clase | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |